A B Csapágyak: Sebességváltó: Nagy teherbírású, tűgörgő. Motor: Nagy teherbírású labda , Burkolat: TEFC , Befejez: Fekete fényes zománc , hajtóműház anyaga: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Precíziósan megmunkált és edzett , Fogaskerék típusa: AGMA 9. osztály , Fogaskerekek: Precíziósan megmunkált és edzett, AGMA 9. osztály , Lakás: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F4 , Kulcshorony mérete: 0.18 "négyzet x 1" , Hossz kevesebb tengely: 11.45 " , Kenés: Állandó nagy teherbírású hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: 3-fázis , Beépítési: Minden helyzet, kivéve a tengelyt felfelé , fázis: 3 , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Egy ajak, rugós, nagy teherbírású , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 208-230/460 VAC