Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 808-030 könyök 90 fokos 3 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULK 1VFE9

GEORG FISCHER 808-030 könyök 90 fokos 3 hüvelyk Fnpt Pvc

Raktáron
Tétel: AB3ULK Modell: 808-030Kereszthivatkozás: 1VFE9
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
€121.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás187 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 806-025 könyök 90 fokos 2 1/2 hüvelykes PVC szürke | AB3ULB 1VFE1 806-025Aljzat x foglalat425 psi 73 ° F-on2.5 "€26.11
GF PIPING SYSTEMS 806-030 könyök 90 fokos 3 hüvelykes csúszóaljzat PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030Aljzat x foglalat375 psi 73 ° F-on3"€30.75
GF PIPING SYSTEMS 806-040 Könyök 90 fok S x S 4 hüvelyk PVC szürke | AB3ULF 1VFE5 806-040Aljzat x foglalat324 psi 73 ° F-on4"€48.74
GF PIPING SYSTEMS 808-025 könyök 90 fokos 2 1/2 hüvelykes PVC szürke | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi 73 ° F-on2.5 "€81.01
GF PIPING SYSTEMS 808-040 könyök 90 fokos 4 hüvelykes Fnpt PVC | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi 73 ° F-on4"€225.13
GF PIPING SYSTEMS 806-060 90 könyök 6 hüvelyk S x S PVC | AB6VGW 22JY40 806-060Aljzat x foglalat150 psi 73 ° F-on6"€126.95
GF PIPING SYSTEMS 807-005 könyök 90 fokos 1/2 hüvelykes aljzat x Fpt szürke | AC3ACG 2PMD8 807-005FNPT x foglalat424 psi 73 ° F-on1 / 2 "€13.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 808-030 könyök 90 fokos 3 hüvelyk Fnpt Pvc
€121.19 /Mértékegység