GF PIPING SYSTEMS 199233068 Golyósszelep pneumatikus hiba 2 bezárás | AC9JWY 3GXJ9

GEORG FISCHER 199233068 Golyósszelep pneumatikus meghibásodás 2 in

Raktáron
Tétel: AC9JWY Típus: 199233068Kereszthivatkozás: 3GXJ9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,821.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás230 psi WOG
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés - Fail Close
Csőméret2"
KikötőTele
Szükséges nyomás60-100 psi
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseKét darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 199233063 Golyósszelep pneumatikus hiba 1/2 bezárás | AC9JWU 3GXJ4 1992330631 / 2 "€1,429.42
GF PIPING SYSTEMS 199233064 Golyósszelep pneumatikus hiba 3/4 In | AC9JWV 3GXJ5 1992330643 / 4 "€1,464.62
GF PIPING SYSTEMS 199233065 Golyósszelep pneumatikus hiba 1 bezárás | AC9JWW 3GXJ6 1992330651"€1,418.81
GF PIPING SYSTEMS 199233067 Golyósszelep pneumatikus meghibásodás Close 1 1/2 In | AC9JWX 3GXJ8 1992330671.5 "€1,781.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 199233068 Golyósszelep pneumatikus meghibásodás 2 in
€1,821.53 /Mértékegység