Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 199233064 Golyósszelep pneumatikus hiba 3/4 In | AC9JWV 3GXJ5

GEORG FISCHER 199233064 Golyósszelep pneumatikus hiba zárás 3/4 in

Raktáron
Tétel: AC9JWV Típus: 199233064Kereszthivatkozás: 3GXJ5
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
€1,464.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat / Menetes
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás230 psi WOG
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés - Fail Close
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Szükséges nyomás60-100 psi
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseKét darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.12
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 199233063 Golyósszelep pneumatikus hiba 1/2 bezárás | AC9JWU 3GXJ4 1992330631 / 2 "€1,429.42
GF PIPING SYSTEMS 199233065 Golyósszelep pneumatikus hiba 1 bezárás | AC9JWW 3GXJ6 1992330651"€1,418.81
GF PIPING SYSTEMS 199233067 Golyósszelep pneumatikus meghibásodás Close 1 1/2 In | AC9JWX 3GXJ8 1992330671.5 "€1,781.75
GF PIPING SYSTEMS 199233068 Golyósszelep pneumatikus hiba 2 bezárás | AC9JWY 3GXJ9 1992330682"€1,821.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 199233064 Golyósszelep pneumatikus hiba zárás 3/4 in
€1,464.62 /Mértékegység