GEORG FISCHER PVC pneumatikus működtetésű gömbcsap


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Test anyaga: PVC , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Aljzat / Menetes , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi , Max. Nyomás: 230 psi WOG , Mount: Közvetlen , Működés: Tavaszi visszatérés - Fail Close , Port: Tele , Szükséges nyomás: 60-100 psi , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVC , Temp. Hatótávolság: 14 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: Két darab
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
199233065
1"€1,418.81
A
199233067
1.5 "€1,781.75
A
199233063
1 / 2 "€1,429.42
A
199233068
2"€1,821.53
A
199233064
3 / 4 "€1,464.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?