DAYTON Targonca munkaállvány


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Szín: Piros / fekete , Befejez: Porbevonatú , Villa zseb mérete: 2-1/2 x 7-1/2" , Korlát magassága: 42 " , Teljes magasság: 66 " , Futófelület: átlyukadt
StílusModellAlap hosszaAlapszélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5UEW0
36 "36 "36 "36 "€1,571.45
B
5UEW3
36 "36 "36 "36 "€2,064.44
C
5UEW6
37 "37 "37 "37 "€2,462.98
A
5UEW2
48 "48 "48 "48 "€2,409.42
B
5UEW4
48 "36 "48 "36 "€1,192.35
A
5UEW1
48 "36 "48 "36 "€1,204.12
B
5UEW5
48 "48 "48 "48 "€1,668.45

Targonca munkaállvány

A Dayton targoncás munkaállványokat nagy emelésű villás targoncákkal való használatra tervezték, hogy a kezelők magas magasságban dolgozhassanak. Ezek a munkaállványok porszórt bevonatú acélszerkezetűek, amelyek szilárdságot és szívósságot biztosítanak akár 1000 fontig terjedő teher kezeléséhez. Csúszásgátló perforált futófelülettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szennyeződések, folyékony és egyéb csúszós anyagok könnyű kiáramlását a kis lyukakon keresztül, így biztosítva a biztonságot. Ezek az egységek tartalmaznak továbbá egy korlátot, kettős ajtókat, védőkorlátokat és egy biztonsági hevedert, amelyek megvédik a felhasználót a potenciális veszélyektől a platformok emelése/leengedése közben. Válasszon a 36, ​​37 és 48 hüvelykes platformhosszban elérhető targonca munkaállványok széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?