Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546334 Poli golyóscsap-csatlakozás Fnpt 1 In | AA9DNC 1CLV8

GEORG FISCHER 167546334 Poly gömbszelep Union Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AA9DNC Típus: 167546334Kereszthivatkozás: 1CLV8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€322.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagpolipropilén
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagapolipropilén
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás230 psi WOG
Max. Gőznyomás75 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagapolipropilén
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.333
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546333 Poly Ball Valve Union Fnpt 3/4 In | AA9DNB 1CLV7 1675463333 / 4 "€256.01
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546337 Poly Ball Valve Union Fnpt 2 In | AA9DND 1CLW2 1675463372"€595.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 167546334 Poly gömbszelep Union Fnpt 1 In
€322.42 /Mértékegység