Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546333 Poly Ball Valve Union Fnpt 3/4 In | AA9DNB 1CLV7

GEORG FISCHER 167546333 Poly gömbcsap szelep Union Fnpt 3/4 In

Raktáron
Tétel: AA9DNB Típus: 167546333Kereszthivatkozás: 1CLV7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€256.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagpolipropilén
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagapolipropilén
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás230 psi WOG
Max. Gőznyomás75 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaFPM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagapolipropilén
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481805090
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546334 Poli golyóscsap-csatlakozás Fnpt 1 In | AA9DNC 1CLV8 1675463341"€322.42
GF CSŐVEZÉSI RENDSZEREK 167546337 Poly Ball Valve Union Fnpt 2 In | AA9DND 1CLW2 1675463372"€595.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 167546333 Poly gömbcsap szelep Union Fnpt 3/4 In
€256.01 /Mértékegység