GENIE SLC-18 anyagemelő kézikönyv 650 font | AD2LKY 3RAT9

GENIE SLC-18 Material Lift Manual 650 lb.

Tétel: AD2LKY Típus: SLC-18Kereszthivatkozás: 3RAT9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,730.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyag emelő
BázisStandard
Alaplábak kívül Dia.31-1 / 2 "
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Villa hossza28 "
Villa szélessége23 "
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője4"
A magasság emelése villával lefelé201 "
A magasság emelése villával felfelé222 "
Emelési magasság max.222 "
Emelési magasság min.201 "
Terhelhetőség650 font
Terhelésközpont14 "
Teljes magasság86 "
Teljes hossz73 "
Teljes szélesség66 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője5"
2ACD6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153.31
Hajó magassága (cm)226.06
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Magasság tárolva (86 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességVilla hosszaVilla szélessége Emelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr
GENIE SLC-12 Anyagemelő kézikönyv 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 font86 "€5,190.71
ajánlatkérés
GENIE SLC-24 Anyagemelő kézikönyv 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 font86 "€7,346.82
ajánlatkérés
GENIE SLA-10 STD anyagemelő standard 1000 lb | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 font78.5 "€6,596.18
ajánlatkérés
GENIE SLA-15 STD anyagemelő standard 800 lb | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 font78.5 "€7,889.87
ajánlatkérés
GENIE SLA-5 STD anyagemelő standard 1000 lb | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 font78.5 "€5,302.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE SLC-18 Material Lift Manual 650 lb.
€7,730.12 /Mértékegység