DYNAQUIP CONTROLS EYH 3. sorozatú sárgaréz gömbcsap


Szűrő
Labda anyaga: Ni-krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: működtetett , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: 3-Way , Max. Nyomás: 400 psi CWP , Max. Víznyomás: 400 psi , Mount: Közvetlen , Portok száma: 3 , Port: Diverter L stílus , Tömítés anyaga: Viton , Tömítések: Viton , Ülés anyaga: RTFE , A szár anyaga: Nikkelezett sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságKapcsolat típusaMax. GőznyomásCsőméretTemp. HatótávolságFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
EYHGAAUE01
-22 foktól 149 fokig FFNPT x FNPT125 psi3"Adathordozó -20 foktól 300 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig115 VAC€4,652.63
B
EYHG8AUE01
-22 foktól 149 fokig FFNPT x FNPT125 psi2"Adathordozó -20 foktól 300 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig115 VAC€4,092.39
C
EYHG6AUE25
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,417.12
C
EYHG1AUE20H
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 4 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig12VDC, 24VAC/VDC€1,100.30
C
EYHG2AUE20H
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 8 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig12VDC, 24VAC/VDC€1,098.30
C
EYHG4AUE20H
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT100 psi wsp3 / 4 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig12VDC, 24VAC/VDC€1,155.11
C
EYHG5AUE25H
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig12VDC, 24VAC/VDC€1,418.04
C
EYHG6AUE25H
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.25 "Közeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig12VDC, 24VAC/VDC€1,555.50
C
EYHG7AUE25H
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT100 psi wsp1.5 "Közeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig12VDC, 24VAC/VDC€1,780.78
C
EYHG3AUE20
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€999.84
C
EYHG3AUE20H
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1 / 2 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig12VDC, 24VAC/VDC€1,121.03
C
EYHG4AUE20
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi3 / 4 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,029.69
C
EYHG5AUE25
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1"Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,283.57
C
EYHG7AUE25
-40 foktól 150 fokig FFNPT x FNPT x FNPT125 psi1.5 "Közeg -20 foktól 300 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig115 VAC€1,672.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?