GENIE SLC-12 Anyagemelő kézikönyv 650 lb. | AD2LKX 3RAT8

GENIE SLC-12 Material Lift Manual 650 lb.

Tétel: AD2LKX Típus: SLC-12Kereszthivatkozás: 3RAT8
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€6,280.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyag emelő
BázisStandard
Alaplábak kívül Dia.31-1 / 2 "
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Villa hossza28 "
Villa szélessége23 "
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője4"
A magasság emelése villával lefelé134 "
A magasság emelése villával felfelé155 "
Emelési magasság max.155 "
Emelési magasság min.134 "
Terhelhetőség650 font
Terhelésközpont14 "
Teljes magasság86 "
Teljes hossz63 "
Teljes szélesség66 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője5"
2ACD4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.75
Hajó magassága (cm)226.06
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

A Genie SLC-12 anyagemelő ideális terhek emelésére és mozgatására a munkaterületen. Ez az emelő hasznos terhek emelésére és pozícionálására, mint például légcsatornák, csövek, HVAC vagy elektromos berendezések, dobozok vagy egyéb konténerek.

Jellemzők:

  • A nagy átmérőjű hátsó kerekek és tömör gumi futófelületek lehetővé teszik az egyenetlen talajon és egyenetlen terepen való gurulást.
  • Berendezések emelésére és elhelyezésére használják vállalkozói és építőipari alkalmazásokban.
  • A felvonó lábai felhajthatók, a tartozékok pedig eltávolíthatók a könnyű tárolás érdekében.
  • Kézi működtetésű csörlővel rendelkezik a rakomány rögzítésére.
  • Tartórúdja biztosítja az árboc összeszerelését szállítás közben.
  • Ez az anyaglift csúszósínekkel van felszerelve a könnyű be- és kirakodás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Genie 37250-S alumínium létra: Ezek az acél létrák az anyaglift tetejére való feljutáshoz vannak rögzítve.
  • Genie 32567-S emelőkar: Ezek a gémek ehhez az anyaglifthez vannak rögzítve, hogy fokozzák a teherhordás sokoldalúságát. Horgokkal rendelkezik az anyagok rakományhevederekkel való akasztásához.
  • Genie 37148 rakodóplatform: Ezek az acél platformok az anyagemelőhöz vannak rögzítve, hogy lapos alapot biztosítsanak a terhek biztonságos emeléséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • EC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek az anyagemelőnek a teherbírása?

V. A Genie SLC-12 anyaglift emelőképessége 650 lb.

K. Mennyi ennek az anyagemelőnek a maximális emelési magassága?

A. 12 láb 11 hüvelyk.

K. Mi ennek az anyagemelőnek az emelési mechanizmusa?

A. Lánc / kábel.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességVilla hosszaVilla szélessége Emelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr
GENIE SLC-18 anyagemelő kézikönyv 650 font | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 font86 "€6,388.53
ajánlatkérés
GENIE SLC-24 Anyagemelő kézikönyv 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 font86 "€7,346.82
ajánlatkérés
GENIE SLA-10 STD anyagemelő standard 1000 lb | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 font78.5 "€6,596.18
ajánlatkérés
GENIE SLA-15 STD anyagemelő standard 800 lb | AE2QPB 4YZ89 SLA-15 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6196 "175.5 "800 font78.5 "€7,889.87
ajánlatkérés
GENIE SLA-5 STD anyagemelő standard 1000 lb | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 font78.5 "€5,302.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE SLC-12 Material Lift Manual 650 lb.
€6,280.76 /Mértékegység