GENIE SLA-15 STD anyagemelő standard 800 lb | AE2QPB 4YZ89

GENIE SLA-15 STD anyagemelő szabvány 800 lb.

Tétel: AE2QPB Modell: SLA-15 STDKereszthivatkozás: 4YZ89
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,546.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyag emelő
BázisStandard
Alaplábak kívül Dia.31-1 / 2 "
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Villa hossza27.5 "
Villa szélessége23.5 "
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője4"
A magasság emelése villával lefelé175-1 / 2 "
A magasság emelése villával felfelé196 "
Emelési magasság max.196 "
Emelési magasság min.175.5 "
Terhelhetőség800 font
Terhelésközpont18 "
Teljes magasság78.5 "
Teljes hossz29 "
Teljes szélesség31.5 "
Powered ByKézi csörlő
Hátsó kerék átmérője5"
2ACD6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 169.64
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

A Genie SLA-15 anyagemelő ideális anyagok mozgatására és emelésére a munkaterületen keresztül, keskeny ajtónyílásokon keresztül. Ez az emelő hasznos terhek emelésére és pozícionálására, mint például légcsatornák, csövek, HVAC vagy elektromos berendezések, dobozok vagy egyéb konténerek.

Jellemzők:

  • A Genie SLA-15 anyaglift kézi működtetésű csörlővel rendelkezik a rakomány rögzítésére.
  • Nagy átmérőjű hátsó kerekei és tömör gumi futófelületei lehetővé teszik, hogy a felvonó egyenetlen talajon és egyenetlen terepen is guruljon.
  • A felvonó lábai felhajthatók, a tartozékok pedig eltávolíthatók a könnyű tárolás érdekében.
  • Tartórúdja biztosítja az árboc összeszerelését szállítás közben.
  • Ez az anyaglift csúszósínekkel van felszerelve a könnyű be- és kirakodás érdekében.
  • Ez a felvonó szabványos hegesztett acél alappal rendelkezik a fokozott alátámasztás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Genie 37481GT stabilizátor készlet: Ezek a stabilizátorok a felvonók aljára vannak felszerelve, és kihúzhatók és a helyükön rögzíthetők, hogy a felvonók stabilak legyenek az emelési műveletek során.
  • Dzsinn 32566-S Lapos raklapvilla: Ezek a villák lehetővé teszik a talajszinten történő rakodást.

Szabványok és jóváhagyások:

  • EC

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú kerekeket kínálnak ebben az anyagliftben?

V. A Genie SLA-15 anyaglift négy elforgatható görgős kerékkel van felszerelve.

K. Mekkora ennek az anyagemelőnek a teherbírása?

A. 800 font

K. Mi ennek az anyagemelőnek az emelési mechanizmusa?

A. Lánc / kábel.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességVilla hosszaVilla szélessége Emelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr
GENIE SLC-12 Anyagemelő kézikönyv 650 lb. | AD2LKX 3RAT8 SLC-1266 "28 "23 "2ACD4155 "134 "650 font86 "€5,190.71
ajánlatkérés
GENIE SLC-18 anyagemelő kézikönyv 650 font | AD2LKY 3RAT9 SLC-1866 "28 "23 "2ACD6222 "201 "650 font86 "€6,388.53
ajánlatkérés
GENIE SLC-24 Anyagemelő kézikönyv 650 lb. | AD2LKZ 3RAU1 SLC-2466 "28 "23 "2ACD6288 "267 "650 font86 "€7,346.82
ajánlatkérés
GENIE SLA-10 STD anyagemelő standard 1000 lb | AE2QNZ 4YZ87 SLA-10 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD6137.5 "117 "1000 font78.5 "€6,596.18
ajánlatkérés
GENIE SLA-5 STD anyagemelő standard 1000 lb | AE2QPF 4YZ93 SLA-5 STD31.5 "27.5 "23.5 "2ACD479 "58.5 "1000 font78.5 "€5,302.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE SLA-15 STD anyagemelő szabvány 800 lb.
€9,546.74 /Mértékegység