SPEEDAIRE Légkalapácsok, nagy teherbírású


Szűrő
Légbevezető: 3 / 8 " , ütések percenként: 2400 , Kötelesség: Ipari , Fogantyú típusa: D Típus , Szükséges nyomás: 90 psi
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszSzárméretSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
12V726
10.233.814 13 / 32 "0.68 "Round€741.19
B
12V727
10.820.812.875 "0.58 "Hex€898.02

Légkalapácsok, nagy teherbírású

A Speedaire légkalapácsok, más néven légvésők, pneumatikus kéziszerszámok, amelyeket kőbe vésni és fémtárgyak vágására vagy törésére terveztek. Hosszú csővel rendelkeznek, amely hosszabb lökethosszt tesz lehetővé, és nagyobb működési teljesítményt biztosít a légkalapácsokhoz képest. Ezek a légkalapácsok lehetővé teszik a vésők és lyukasztók cseréjét a különféle penge- és hegystílusokhoz, mindaddig, amíg a fúrószár kompatibilis a kalapáccsal. Válasszon a légkalapácsok kínálatából, amelyek 0.58 és 0.68 hüvelykes szárméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?