Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED124030WL megszakító 30a 2p 480vac fül | AE7WKH 6AXN3

GENERAL ELECTRIC THED124030WL megszakító 30a 2p 480vac Lug

Raktáron
Tétel: AE7WKH Modell: THED124030WLKereszthivatkozás: 6AXN3

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2,553.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása480 VAC
LÉG @ 240VAC65kA
LÉG @ 480VAC25kA
erősítők30
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.38 "
Keret méret150A / THED
Magasság6.3 "
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7055
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaAIC besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaPólusok számaFázisFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED113015WL megszakító 15a 1p 277vac fül | AE7WKA 6AXL6 THED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€1,047.51
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED113020WL megszakító 20a 1p 277vac fül | AE7WKB 6AXL7 THED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€1,047.51
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED113025WL megszakító 25a 1p 277vac fül | AE7WKC 6AXL8 THED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€1,135.96
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED113030WL megszakító 30a 1p 277vac fül | AE7WKD 6AXL9 THED113030WL1.4 "277 VAC-30125 VDC11-€1,009.58
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED124015WL megszakító 15a 2p 480vac fül | AE7WKE 6AXN0 THED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,553.16
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED124020WL megszakító 20a 2p 480vac fül | AE7WKF 6AXN1 THED124020WL4.1 "480 VAC-20250 VDC21-€2,553.16
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED124025WL megszakító 25a 2p 480vac fül | AE7WKG 6AXN2 THED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,553.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED124030WL megszakító 30a 2p 480vac Lug
€2,553.16 /Mértékegység