Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED113030WL megszakító 30a 1p 277vac fül | AE7WKD 6AXL9

GENERAL ELECTRIC THED113030WL megszakító 30a 1p 277vac Lug

Raktáron
Tétel: AE7WKD Modell: THED113030WLKereszthivatkozás: 6AXL9
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
€1,009.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása277 VAC
LÉG @ 125VDC20kA
LÉG @ 277VAC65kA
erősítők30
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása125 VDC
Mélység3.38 "
Keret méret150A / THED
Magasság6.3 "
Max. LEVEGŐ-besorolás65kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma1
Fázis1
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.747
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaAIC besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaPólusok számaFázisFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED113015WL megszakító 15a 1p 277vac fül | AE7WKA 6AXL6 THED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--€1,046.98
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED113020WL megszakító 20a 1p 277vac fül | AE7WKB 6AXL7 THED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-€1,046.98
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED113025WL megszakító 25a 1p 277vac fül | AE7WKC 6AXL8 THED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-€1,094.82
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED124015WL megszakító 15a 2p 480vac fül | AE7WKE 6AXN0 THED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-€2,401.16
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED124020WL megszakító 20a 2p 480vac fül | AE7WKF 6AXN1 THED124020WL4.1 "480 VAC-20250 VDC21-€2,401.16
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED124025WL megszakító 25a 2p 480vac fül | AE7WKG 6AXN2 THED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--€2,401.16
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS THED124030WL megszakító 30a 2p 480vac fül | AE7WKH 6AXN3 THED124030WL4.1 "480 VAC-30250 VDC21-€2,401.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED113030WL megszakító 30a 1p 277vac Lug
€1,009.58 /Mértékegység