Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY370 megszakító 3pólusú 70a Tey 277/480v | AC9PTA 3HXF8

GENERAL ELECTRIC TEY370 megszakító 3 pólusú 70a Tey 277 / 480v

Raktáron
Tétel: AC9PTA Modell: TEY370Kereszthivatkozás: 3HXF8
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
€470.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
LÉG @ 120VAC14kA
LÉG @ 240VAC14kA
LÉG @ 277VAC14kA
LÉG @ 480VAC14kA
erősítők70
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.06 "
Keret méretTEY
Hossz5.25 "
Max. LEVEGŐ-besorolás14kA
Max. Vezetékméret1/0 AWG
Min. Vezetékméret4 AWG
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.927
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaTerminál csatlakozásSzélességDC feszültség besorolásaMélységÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY1100 megszakító 1pólusú 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001Július1"125 VDC3.06 "€260.69
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY115 megszakító 1pólusú 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY120 megszakító 1pólusú 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY125 megszakító 1pólusú 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€148.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY130 megszakító 1pólusú 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY135 megszakító 1pólusú 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351Július1"125 VDC3.06 "€148.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY140 megszakító 1pólusú 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401Július1"125 VDC3.06 "€153.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY370 megszakító 3 pólusú 70a Tey 277 / 480v
€470.41 /Mértékegység