HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Egyenes penge fali lemez


Szűrő
Építés: Öntött , Kivág: Egy 1.40 "-os nyitás , Befejez: Sima , Magasság: 0.25 " , Hossz: 4.62 " , Anyaga: Nejlon , Beépítési: Csavaros rögzítés , Bandák száma: 1-banda , Üzemi hőmérséklet: -40 fok C-tól 85 ° C-ig. C , Irányultság: Függőleges rögzítés , Méret: Standard , Típus: 15 / 20A, 1.40 "lyuk átmérő , Szélesség: 2.87 "
StílusModellszínekTételVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
NP7
barnaEgyenes penge fali lemez0.06€0.16
B
NP7GY
SzürkeFali lemez0.25-
ajánlatkérés
C
NP7I
ElefántcsontEgyenes penge fali lemez0.06€0.32

Egyenes penge fali lemez

A Hubbell Wiring Device-Kellems egyenes pengéjű fallemezek az elektromos burkolatok elejére vannak felszerelve, hogy rögzítsék az elektromos eszközöket és a vezetékeket a bekerített területeken belül. A lemezek nyílásokkal vannak felszerelve, amelyek a bekerített területen belül biztosítják a kapcsolók, présfogók, kivezetések és a kütyük különböző szegmenseinek bejutását. Ezek a lemezek a doboz belsejében lévő vezetékeket is elrejtik, hogy vonzó megjelenést biztosítsanak. Válasszon a 0.25 és 0.06 vastagságú egyenes pengéjű fallemezek széles skálájából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?