ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY360ST12 Csavaros megszakító, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC@480V | AG8VTL

GENERAL ELECTRIC TEY360ST12 csavaros megszakító, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC@480V

Tétel: AG8VTL Modell: TEY360ST12
€1,087.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás14kAIC @ 480V
erősítők60A
frame típusaTEY
Pólusok száma3
Feszültség480V
Feszültség típusaAC

Termék részletek:

    • A General Electric TEY360ST12 egy UL-listás és HACR-besorolású öntött házas megszakító, 14 kA szabványos megszakítási névleges feszültséggel 480 V-on.
    • Ez a 3 pólusú Q-Line GE megszakító csavaros rögzítéssel, 60 A névleges áramerősséggel és 480 VAC névleges feszültséggel rendelkezik.
    • 14-10 AWG mérettartományban tömör vagy sodrott vezetékek fogadására alkalmas.

Termékváltozatok

TermékekModellMin. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkPólusok számaTerminál csatlakozásSzélességDC feszültség besorolásaMélységÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY1100 megszakító 1pólusú 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001Július1"125 VDC3.06 "€260.69
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY115 megszakító 1pólusú 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY120 megszakító 1pólusú 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY125 megszakító 1pólusú 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€148.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY130 megszakító 1pólusú 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301Csavaros szorító1"125 VDC3.06 "€143.13
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY135 megszakító 1pólusú 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351Július1"125 VDC3.06 "€148.21
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TEY140 megszakító 1pólusú 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401Július1"125 VDC3.06 "€153.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY360ST12 csavaros megszakító, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC@480V
€1,087.62 /Mértékegység