MERSEN FERRAZ PCS sorozatú kisméretű biztosítékok, gyors működésű


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: GMG , Átmérő: 0.41 " , Beépítési: PC-rögzítés , Sebesség: Gyorsan ható
StílusModellJelenlegi minősítésHossz
A
PCS5-R
5A1.53 "
ajánlatkérés
B
PCS5-H
5A1.53 "
ajánlatkérés
C
PCS5-S
5A2.38 "
ajánlatkérés
D
PCS8-H
8A1.53 "
ajánlatkérés
E
PCS8-R
8A1.53 "
ajánlatkérés
F
PCS8-S
8A2.38 "
ajánlatkérés
G
PCS10-S
10A2.38 "
ajánlatkérés
H
PCS10-H
10A1.53 "
ajánlatkérés
I
PCS10-R
10A1.53 "
ajánlatkérés
J
PCS12-S
12A2.38 "
ajánlatkérés
K
PCS12-H
12A1.53 "
ajánlatkérés
L
PCS12-R
12A1.53 "
ajánlatkérés
M
PCS15-R
15A1.53 "
ajánlatkérés
N
PCS15-H
15A1.53 "
ajánlatkérés
O
PCS15-S
15A2.38 "
ajánlatkérés
P
PCS20-H
20A1.53 "
ajánlatkérés
Q
PCS20-S
20A2.38 "
ajánlatkérés
R
PCS20-R
20A1.53 "
ajánlatkérés
S
PCS25-H
25A1.53 "
ajánlatkérés
T
PCS25-R
25A1.53 "
ajánlatkérés
U
PCS25-S
25A2.38 "
ajánlatkérés
V
PCS30-S
30A2.38 "
ajánlatkérés
W
PCS30-H
30A1.53 "
ajánlatkérés
X
PCS30-R
30A1.53 "
ajánlatkérés
Y
PCS35-H
35A1.53 "
ajánlatkérés
Z
PCS35-S
35A2.38 "
ajánlatkérés
A1
PCS35-R
35A1.53 "
ajánlatkérés
B1
PCS40-R
40A1.53 "
ajánlatkérés
C1
PCS40-S
40A2.38 "
ajánlatkérés
D1
PCS40-H
40A1.53 "
ajánlatkérés

PCS sorozatú kisméretű biztosítékok, gyors működésű

A Mersen Ferraz PCS sorozatú midget biztosítékai alkalmasak félvezetők, főkeret kártyák és kismegszakítók és túláramkörülmények, például túlterhelések és rövidzárlatok védelmére. Központokban, ipari gépekben, tápegységekben és HVAC-rendszerekben használják. Ezek a PCS sorozatú biztosítékok közvetlenül a PC-kártyára szerelhetők a zajcsökkentés és az erős csatlakozás érdekében. Gyors működésű megszakítási kapacitással rendelkeznek a gyors reagálás érdekében, és 600 VAC névlegesek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?