JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22180.043.7200 Menetes rúd B7 Sima 7/16-14x6 láb | AA8RRR 19NT60

APPROVED VENDOR U22180.043.7200 menetes rúd B7 sima 7/16-14x6 láb

Tétel: AA8RRR Modell: U22180.043.7200Kereszthivatkozás: 19NT60
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€24.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályB7
befejezEgyszerű
AnyagB7 ötvözött acél
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 16-14
Menet típusaUNC
Folyáshatár95,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318155056
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTeljes hosszRockwell KeménységTemp. HatótávolságSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaFolyáshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CXE6 Menetes rúd B7 Sima 3/8-16x3 láb - 10 db-os csomag | AE3ETM 5CXE623 láb.HRC 25-30Nem minősített125,000 font.3 / 8-16UNC-€239.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.043.7200 menetes rúd B7 sima 7/16-14x6 láb
€24.87 /Mértékegység