HALLOWELL Szekrény Z szekrény


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Fogantyú típusa: Vetítő emelő , Lábak: egyik sem , Zár típusa: A standard lakatot tartalmazza , A szekrény konfigurációja: (1) Széles, (2) nyílások , Zárható szekrény ajtó típusa: Szilárd , Nyitási mélység: 17 " , Nyitási szélesség: 11.25 " , Teljes mélység: 18 " , Teljes magasság: 72 " , Teljes szélesség: 12 " , Szint: Kettő
StílusModellszínekbefejezZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésHorgok nyitásonkéntAnyagNyitómagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
HPL1282-ZA-TE
TópszínPorbevonatGREENGUARD Arany(2) Egy horogHPDE47 "€2,226.95
ajánlatkérés
B
HPL1282-ZA-TB
Taupe és kékPorbevonatGREENGUARD Arany(2) Egy horogHPDE47 "€2,151.61
ajánlatkérés
C
PHL1282-ZA-E-FA
FaerezetFaerezetGREENGUARD tanúsítvánnyal(2) Egy ágfenolos41.75 "€2,882.88
ajánlatkérés
D
PHL1282-ZA-FA
FaerezetFaerezetGREENGUARD tanúsítvánnyal(2) Egy ágfenolos41.75 "€2,267.64
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?