VESTIL LAD sorozatú gördülő raktári létrák, 12-16 lépcsőfok, perforált


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Görgő anyaga: Gumi , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , Első görgő anyaga: poliuretán , Első görgő típusa: Forgó , Első görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Elülső görgők száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Hátsó görgő anyaga: Gumi , hátsó görgő szélessége: 2 1 / 2 " , Rugós töltés: Nem , Lépésköz: 10 " , Lépés típusa: átlyukadt , Lépés szélessége: 23.56 "
StílusModellHasználható hosszAlap hosszaAlapszélességKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögLegfelső lépés mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-12-14-P
82 3 / 4 "91.31 "34.25 "156 "156 "1258 °14 "€3,225.85
ajánlatkérés
B
LAD-12-21-P
89 3 / 4 "97.5 "34.25 "156 "156 "1258 °21 "€3,288.24
ajánlatkérés
C
LAD-13-14-P
91 5 / 16 "95.56 "42.25 "166 "166 "1358 °14 "€3,669.20
ajánlatkérés
D
LAD-14-14-P
97 9 / 16 "101.88 "42.25 "176 "176 "1458 °14 "€3,814.92
ajánlatkérés
E
LAD-13-21-P
98 5 / 16 "102.56 "42.25 "166 "166 "1358 °21 "€3,750.61
ajánlatkérés
F
LAD-15-14-P
103 13 / 16 "108 "42.25 "186 "186 "1558 °14 "€3,979.46
ajánlatkérés
G
LAD-14-21-P
104 9 / 16 "108.88 "42.25 "176 "176 "1458 °21 "€3,925.75
ajánlatkérés
H
LAD-12-14-P-EZ
105 3 / 4 "110.88 "34.25 "156 "156 "1250 °14 "€3,262.14
ajánlatkérés
I
LAD-16-14-P
110 1 / 16 "115.25 "42.25 "196 "196 "1658 °14 "€4,008.80
ajánlatkérés
J
LAD-15-21-P
110 13 / 16 "115 "42.25 "186 "186 "1558 °21 "€4,081.63
ajánlatkérés
K
LAD-12-21-P-EZ
112 3 / 4 "121.44 "34.25 "156 "156 "1250 °21 "€3,269.02
ajánlatkérés
L
LAD-13-14-P-EZ
116 9 / 16 "120.88 "42.25 "166 "166 "1350 °14 "€3,731.64
ajánlatkérés
M
LAD-16-21-P
117 1 / 16 "122.25 "42.25 "196 "196 "1658 °21 "€4,086.76
ajánlatkérés
N
LAD-13-21-P-EZ
123 9 / 16 "127.88 "42.25 "166 "166 "1350 °21 "€3,788.89
ajánlatkérés
O
LAD-14-14-P-EZ
124 15 / 16 "128.06 "42.25 "176 "176 "1450 °14 "€3,884.06
ajánlatkérés
P
LAD-14-21-P-EZ
131 15 / 16 "135.06 "42.25 "176 "176 "1450 °21 "€3,975.86
ajánlatkérés
Q
LAD-15-14-P-EZ
133 3 / 8 "136.31 "42.25 "186 "186 "1550 °14 "€4,012.24
ajánlatkérés
R
LAD-15-21-P-EZ
140 3 / 8 "143.31 "42.25 "186 "186 "1550 °21 "€4,100.62
ajánlatkérés
S
LAD-16-14-P-EZ
141 3 / 4 "144.81 "42.25 "196 "196 "1650 °14 "€4,034.95
ajánlatkérés
T
LAD-16-21-P-EZ
148 3 / 4 "151.81 "42.25 "196 "196 "1650 °21 "€4,123.10
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?