ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308CT021AGAAAAA kombinált indító, nem olvadó 27a 13.5a relé | AE7VAK 6ANG5

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AGAAAAA kombinált indító, nem olvasztható 27a 13.5a relé

Raktáron
Tétel: AE7VAK Típus: CR308CT021AGAAAAAKereszthivatkozás: 6ANG5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,791.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mágneses indító
AC erősítők27
Tekercs Volt120 VAC
Vezérlő transzformátorNem
HP @ 3 fázis - 460 V7.5
HP @ 3 fázis - 480 V7.5
Hz50/60
NEMA ház típusa1
NEMA méret1
OperátorNem
Túlterhelés relé erősítő beállítása6.5-13.5A
ŐrlángNem
típusNem olvadó leválasztás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.637
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VTúlterhelés relé erősítő beállításaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308CT021AHAAAAA Kombinált indító Nem olvadó 1 27a 27a Relé | AE7VAL 6ANG6 CR308CT021AHAAAAA101013-27A€2,574.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AGAAAAA kombinált indító, nem olvasztható 27a 13.5a relé
€2,791.24 /Mértékegység