ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308CT021AHAAAAA Kombinált indító Nem olvadó 1 27a 27a Relé | AE7VAL 6ANG6

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AHAAAAA kombinált önindító nem olvadó 1 27a 27a relé

Raktáron
Tétel: AE7VAL Modell: CR308CT021AHAAAAAKereszthivatkozás: 6ANG6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,574.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált mágneses indító
AC erősítők27
Tekercs Volt120 VAC
Vezérlő transzformátorNem
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
Hz50/60
NEMA ház típusa1
NEMA méret1
OperátorNem
Túlterhelés relé erősítő beállítása13-27A
ŐrlángNem
típusNem olvadó leválasztás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6055
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VTúlterhelés relé erősítő beállításaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CR308CT021AGAAAAA kombinált indító, nem olvadó 27a 13.5a relé | AE7VAK 6ANG5 CR308CT021AGAAAAA7.57.56.5-13.5A€2,791.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR308CT021AHAAAAA kombinált önindító nem olvadó 1 27a 27a relé
€2,574.30 /Mértékegység