Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CL06A311MJ Kontaktor Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5

GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Kontaktor Iec 120vac 3p 48a

Raktáron
Tétel: AE9JVV Típus: CL06A311MJKereszthivatkozás: 6KAX5
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
€264.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység4.63 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív48
Teljes terhelésű, ellenálló80
Magasság2.6 "
HP @ 1 fázis - 120 V3
HP @ 1 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 208 V15
HP @ 3 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 240 V15
HP @ 3 fázis - 480 V30
HP @ 3 fázis - 575 V40
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség2.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536490065
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 575 VTekercs VoltTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2 CL07A311MU50480 VAC6210020202040€340.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ Kontaktor Iec 120vac 3p 48a
€264.51 /Mértékegység