Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a

Raktáron
Tétel: AE9KCM Típus: CL07A311MUKereszthivatkozás: 6KCF2
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
€340.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt480 VAC
Kontaktor típusaIEC
Mélység4.63 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív62
Teljes terhelésű, ellenálló100
Magasság2.6 "
HP @ 1 fázis - 120 V3
HP @ 1 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 208 V20
HP @ 3 fázis - 230 V20
HP @ 3 fázis - 240 V20
HP @ 3 fázis - 480 V40
HP @ 3 fázis - 575 V50
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség2.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536490065
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 575 VTekercs VoltTeljes terhelésű erősítők-induktívTeljes terhelésű, ellenállóHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS CL06A311MJ Kontaktor Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5 CL06A311MJ40120 VAC488015151530€264.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU Kontaktor Iec 480vac 3p 62a
€340.39 /Mértékegység