KERN AND SOHN 325-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: F1
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
325-064
1 mg, 1 kg€1,653.58
B
325-062
1 mg, 1 kg€1,735.45
C
325-066
1 mg, 1 kg€1,669.96
D
325-076
1 mg, 2 kg€2,161.12
E
325-072
1 mg, 2 kg€2,242.98
F
325-074
1 mg, 2 kg€2,128.38
G
325-086
1 mg, 5 kg€2,652.28
H
325-084
1 mg, 5 kg€2,586.80
I
325-082
1 mg, 5 kg€2,914.24
J
325-096
1 mg, 10 kg€3,831.08
K
325-092
1 mg, 10 kg€3,912.94
L
325-024
1 mg, 50 g€900.47
M
325-022
1 mg, 50 g€982.33
N
325-034
1 mg, 100 g€982.33
O
325-036
1 mg, 100 g€1,015.07
P
325-032
1 mg, 100 g€1,064.19
Q
325-046
1 mg, 200 g€1,162.42
R
325-042
1 mg, 200 g€1,211.54
S
325-044
1 mg, 200 g€1,129.68
T
325-054
1 mg, 500 g€1,293.40
U
325-056
1 mg, 500 g€1,326.14
V
325-052
1 mg, 500 g€1,489.86
W
325-026
1 mg és 50 g€916.84
ajánlatkérés

325-es sorozatú súlykészletek

A Kern és Sohn súlykészletek ideálisak a mérlegek és mérlegek kalibrálására és tesztelésére ipari környezetben. A mérlegre ismert súlyok alkalmazásával ellenőrizhető és beállítható a mérőberendezés pontossága és teljesítménye, hogy a mérleg megbízható és pontos mérést végezzen. Polírozott rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak a korróziónak a kitett felületeken. Ezek a súlykészletek fadobozban vannak a könnyű tárolás és a sérülések elleni védelem érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?