GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 rejtett előtétkészlet 1000 W | AA4FHB 12J918

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 rejtett előtétkészlet 1000 W

Raktáron
Tétel: AA4FHB Modell: GEM1000ML5AA5-5Kereszthivatkozás: 12J918

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€372.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtétkészlet
ANSI kódM47 / H36
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaMag és tekercs
Magasság4.25 "
Hz60
Bemeneti feszültség120/208/240/277/480
Bemeneti watt1103
Szigetelési osztály180C
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts1000
Hossz6"
Min. Kezdő hőmérséklet.-22-22 F fok
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V9.3
Működési erősítők @ 208 V5.4
Működési erősítők @ 240 V4.7
Működési erősítők @ 277 V4.1
Működési erősítők @ 480 V2.4
Szélesség4 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.4355
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI kódElőtét típusaMagasságBemeneti wattSzigetelési osztályÁr
GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 rejtett ballasztkészlet fémhalogénhez | AE2NUF 4YRF1 GEP1000ML5AA5-5M141Impulzusindítás fémhalogén mag és tekercs6"1112UL H180 osztály€390.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 rejtett előtétkészlet 1000 W
€372.35 /Mértékegység