VESTIL CL-15 acél egy darabból álló rakodórúd, 87-119 hüvelyk, ezüst

Tétel: AG7PJJ Modell: CL-15
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€215.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCargo Bar
Beállítási módszerRatchet
színekEzüst
Véglemez magasság4"
Véglap szélessége4"
Nyomtáv14 ga.
Magasság4.875 "
Hossz3.75 "
AnyagAcél
Max. Hossz119 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hossz87 "
Csomag mérete1
Szolgáltatási magasság tartomány87–119 ”
Szolgáltatási tartomány87 "hogy 119"
Cső alakúNégyzet
Csőméret1 1 / 2 "
Szélesség87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)12.38
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)220.98
HS-kód8479899899
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVéglemez magasságVéglap szélességeMax. HosszSzolgáltatási tartományÁr
VESTIL CL-16 horganyzott egyrészes rakodórúd, 87-119 hüvelyk, szürke | AG7PJK CL-16Szürke4"4"119 "87 "hogy 119"€108.80
ajánlatkérés
VESTIL CL-17 acél kétrészes összecsukható rakodórúd, 88-116 hüvelyk, szürke | AG7PJL CL-17Szürke4"4"116 "88 "hogy 116"€124.51
ajánlatkérés
VESTIL CL-18 horganyzott kétrészes teleszkópos rakodórúd, 90-3/8 hüvelyktől 139-9/16 hüvelykig, szürke | AG7PJM CL-18Szürke3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "- 139 9/16"€128.65
ajánlatkérés
VESTIL CL-20 acél kétrészes rakodórúd E és A lánctalpashoz, 87-116 hüvelyk, ezüst | AG7PJN CL-20Ezüst4"4"116 "87 "hogy 116"€147.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CL-15 acél egy darabból álló rakodórúd, 87-119 hüvelyk, ezüst
€215.39 /Mértékegység