GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 rejtett ballasztkészlet fémhalogénhez | AE2NUF 4YRF1

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Rejtett ballasztkészlet fémhalogénekhez

Raktáron
Tétel: AE2NUF Modell: GEP1000ML5AA5-5Kereszthivatkozás: 4YRF1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtétkészlet
ANSI kódM141
BallasztcsaládHID mágneses
Előtét típusaImpulzusindítás fémhalogén mag és tekercs
Magasság6"
Hz60
Bemeneti feszültség120/208/240/277/480
Bemeneti watt1112
Szigetelési osztályUL H180 osztály
Lámpa típusaFémhalogén
Lámpa Watts1000
Hossz6"
Min. Kezdő hőmérséklet.-22-22 F fok
Lámpák száma1
Működési erősítők @ 120 V9.3
Működési erősítők @ 208 V5.4
Működési erősítők @ 240 V4.7
Működési erősítők @ 277 V4.2
Működési erősítők @ 480 V2.5
Indítás típusaImpulzus
Szélesség4 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.82
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI kódElőtét típusaMagasságBemeneti wattSzigetelési osztályÁr
GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 rejtett előtétkészlet 1000 W | AA4FHB 12J918 GEM1000ML5AA5-5M47 / H36Mag és tekercs4.25 "1103180C€372.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 Rejtett ballasztkészlet fémhalogénekhez
€390.21 /Mértékegység