Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD9DPZ 4PRX4

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v

Raktáron
Tétel: AD9DPZ Modell: GE-260-IS-MV-NKereszthivatkozás: 4PRX4
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
€64.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők1.24 a 0.20
Előtétfaktor0.87
BallasztcsaládProLine (TM)
Magasság1 11 / 16 "
Bemeneti watt48 a 138
Lámpa típusaT12 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma1 vagy 2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1.187 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F48T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F60/F64T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F60T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F64T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F72T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F96T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • Különleges jellemzők: Multi Volt

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságBemeneti wattMin. Kezdő hőmérséklet.Indítás típusaÁr
GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD9DPY 4PRX3 GE-240-RS-MV-N0.63 a 0.131 5 / 16 "28 a 7550 fok FGyors€38.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v
€64.05 /Mértékegység