Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD9DPY 4PRX3

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v

Raktáron
Tétel: AD9DPY Modell: GE-240-RS-MV-NKereszthivatkozás: 4PRX3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€38.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.63 a 0.13
Előtétfaktor0.87
BallasztcsaládProLine (TM)
Magasság1 5 / 16 "
Bemeneti watt28 a 75
Lámpa típusaT12 lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.50 fok F
Az F25T12 lámpák száma1 vagy 2
F40T12 U-Bend lámpák száma1 vagy 2
Lámpák száma1 vagy 2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaGyors
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1.187 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8504100000
Származási országCN

Termék részletek:

    • F20T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F24/F36T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F30T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F34T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F40T10 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F40T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • F42/F48T12 lámpák száma (1 vagy 2)
    • Különleges jellemzők: Multi Volt

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMagasságBemeneti wattMin. Kezdő hőmérséklet.Indítás típusaÁr
GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N Elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v | AD9DPZ 4PRX4 GE-260-IS-MV-N1.24 a 0.201 11 / 16 "48 a 1380 fok FAzonnali€64.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N elektronikus előtét T12 lámpák 120/277v
€38.20 /Mértékegység