Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Becsavarható Cfl Nem szabályozható 2700k 6000 Hr. | AD2ZBG 3WY10 / 16105

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Becsavarható Cfl Nem szabályozható 2700k 6000 Hr.

Raktáron
Tétel: AD2ZBG Modell: FLE9/2/CAC/827Kereszthivatkozás: 3WY10 / 16105
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
€2.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros CFL
Átlagos élettartam6000 XNUMX óra.
Átlagos élet6000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó technológiaFluoreszkáló
Izzó hangPuha fehér
Színhőmérséklet.2700K
CRI82
Dimmelhető / nem szabályozhatóNem szabályozható
Lábjegyzetek1,8,10,12
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Izzó egyenérték (watt)40
Kezdeti lumenek430
Lámpa megnevezéseFLE9 / 2 / CAC / 827
Lámpa alakjaB10
Lámpa hangjaPuha fehér
Lámpa típusaTompa tipp
Lumens430
Max. Teljes hossz5.375 "
Mean Lumen344
Min. Kezdő hőmérséklet.5 fok F
A lámpa általános alakjaCA
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Széttörő ellenállásNem
TörésállóNem
Feszültség120
Watts9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8539310060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Philips 202846

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GE LIGHTING FLE9/2/CAC/827 Becsavarható Cfl Nem szabályozható 2700k 6000 Hr.
€2.76 /Mértékegység