HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tűs és hüvelyes foglalatok, nem NEMA-tanúsítvánnyal, 3 pólusú


Szűrő
Test anyaga: Zytel 101 nylon , Szín: Kék , Expozíciós feltételek: Vízálló , HP: 5 , Anyaga: Hőre lágyuló , Szerelési mód: Csavar , Pólusok száma: 3 , Vezetékek száma: 4 , fázis: 3 , Típus: IEC , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésTételFeszültségVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
L420R9
2020 AIEC tű és hüvely tartó125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG€283.83
B
L430R9
3030 AIEC tű és hüvely tartó125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG€401.76
C
HBL460R9V0
60-Tű és hüvely tartó240 VAC-€964.28

Tűs és hüvelyes foglalatok, nem NEMA-tanúsítvánnyal, 3 pólusú

Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozóaljzatok szállítják a szállítószalagokat, a világítást, a kéziszerszámokat és a hegesztőberendezéseket. Hőre lágyuló szerkezetük zytel 101 nylon testanyaggal rendelkezik a kiváló vegyszerállóság érdekében, és rozsdamentes acél csatlakozócsavarokkal vannak felszerelve a vezetékek vagy vezetők szoros rögzítésére. Ezek a nem NEMA-tanúsítvánnyal rendelkező tartályok színkóddal vannak ellátva, hogy könnyen azonosíthassák az illeszkedő eszközöket, és vízálló tömítést biztosítanak nedves környezetben. Távol tartják a szennyeződést, szennyeződést, nedvességet és egyéb elemeket az elektromos csatlakozásoktól, és megakadályozzák az áramellátás elvesztését a dugó véletlenszerű leválasztásából. Az IEC csap és hüvely eszközök osztott hüvelyeket kínálnak önbeálló rozsdamentes acél rugóval, amely lehetővé teszi a csapok tisztítását, miközben HBL460R9V0 Tűs és hüvelyes foglalat A modellek önzáró, tömített burkolattal rendelkeznek a véletlen sérülések és a nem kívánt részecskék elkerülése érdekében. Válasszon a kék színű aljzatok széles kínálatából, amelyek 20, 30 és 60 A áramerősséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?