BUSSMANN 5 x 20 mm-es üveg és kerámia biztosítékok: GDB sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveg , Testforma: Hengeres , Átmérő: 5mm , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Mersen / Gould GSB , Jelző / nem jelző: jelezve , Megszakítási besorolás: 35A 250 VAC , Hossz: 20 láb. , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
GDB-1.6A
1-6 / 10A5€34.24
A
GDB-1.25A
1.255€31.81
A
GDB-1A
1A5€38.64
A
GDB-2.5A
2.55€32.35
A
GDB-2A
2A5€32.60
A
GDB-3.15A
3-15 / 100A5€32.35
A
GDB-4A
4A5€32.60
A
GDB-5A
5A5€38.34
A
GDB-6.3A
6-3 / 10A5€39.89
A
GDB-8A
8A5€32.83
A
GDB-10A
10A5€39.35
B
GDB-32MA
32mA5€57.92
A
GDB-63MA
63mA5€57.92
B
GDB-80MA
80mA5€57.92
A
GDB-100MA
100mA5€55.23
A
GDB-125MA
125mA5€44.64
A
GDB-160MA
160mA5€39.66
A
GDB-200MA
200mA5€39.26
A
GDB-250MA
250mA5€39.91
A
GDB-315MA
315mA5€40.23
C
GDB-400MA
400mA5€39.91
A
GDB-500MA
500mA5€39.97
A
GDB-630MA
630mA5€33.10
A
GDB-800MA
800mA5€32.40

5 x 20 mm-es üveg és kerámia biztosítékok: GDB sorozat

A Bussmann GDB sorozatú biztosítékokat elektronikus áramkörök túláramvédelmére tervezték, és ideálisak elektromos hőáramkörökhöz, mérőórákhoz és leválasztó kapcsolókhoz. Ezek a mini biztosítékok hengeres üvegcső testtel és nikkelezett sárgaréz zárókupakokkal rendelkeznek, amelyek kiváló elektromos vezetőképességet biztosítanak. Alacsony megszakítóképességgel rendelkeznek, és szinte azonnal reagálnak, hogy maximális védelmet nyújtsanak bármilyen típusú áramingadozás ellen. Ezek a gyors működésű üvegbiztosítékok 100 mA és 10 A közötti áramtartományban kaphatók, az IEC 60127-2 szabványnak megfelelően tervezték őket, és UL és VDE elismert. Válasszon a Bussman üveg- és kerámia biztosítékok széles választékából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?