AKRO-MILS 33224 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok


Az Akro-Mils 33224 sorozatú Akro-Grid műanyag tárolódobozok kivehető elválasztókkal segítik az egyedi rekeszek létrehozását az apró alkatrészek és kellékek rendszerezéséhez és tárolásához. Ideálisak raktárakban, gyártó- és elosztó egységekben, garázsokban és műhelyekben, hogy a kis alkatrészekhez és szerszámokhoz könnyen hozzáférjenek...képes.Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: bordás , Magasság: 12 "hogy 4" , Belső magasság: 3 7 / 8 " , Belső hossz: 20 1 / 16 " , Belső szélesség: 15 1 / 16 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 30 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 11 , Elválasztó helyek száma Rövid: 15 , Külső magasság: 4" , Külső hossz: 22 3 / 8 " , Külső szélesség: 17 3 / 8 " , Szélesség: 16 "hogy 18"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
33224KÉK
Kék6€55.04
B
33224GREY
Szürke6€55.04
C
33224RED
Piros6€55.04

33224 Akro Grid osztható műanyag tárolódobozok

Az Akro-Mils 33224 sorozatú Akro-Grid műanyag tárolódobozok kivehető elválasztókkal segítik az egyedi rekeszek létrehozását az apró alkatrészek és kellékek rendszerezéséhez és tárolásához. Ideálisak raktárakban, gyártási és elosztó egységekben, garázsokban és műhelyekben, hogy a kis alkatrészek és szerszámok könnyen hozzáférhetők legyenek.

Jellemzők

  • Ipari minőségű műanyagból készültek, és átlátszó kialakítással rendelkeznek, hogy a tartály felnyitása nélkül is gyorsan azonosítsák a tartalmat.
  • Ezek az egységek elválasztónyílásokkal vannak beépítve, amelyek lehetővé teszik több száz méretű rekesz létrehozását 1-1/8 hüvelykig.
  • Egymásra rakható felnikkel és külső bordázattal rendelkeznek, hogy nagyobb szilárdságot és tartósságot biztosítsanak, csökkentve a sérülés kockázatát.
  • Ezek a dobozok könnyen felszerelhetők a legtöbb állványra, polcra és automatizált anyagmozgató berendezésre.
  • Ezek az elválasztó tárolódobozok kék, piros és szürke színben kaphatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 42224 hosszú osztó: Ezt az erős elválasztót úgy tervezték, hogy biztonságosan illeszkedjen a dobozba, így nagyobb rekeszeket hozhat létre, vagy elválaszthatja a több helyet igénylő tárgyakat.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen felnik vannak ezekben a dobozokban?

Az egymásra rakható peremek megerősített területek ezeknek az osztódobozoknak a felső széle körül, így biztonságosan egymásra rakhatók más konténerek tetejére anélkül, hogy összeesnének vagy meghajlanak a súly alatt. Ez a funkció hasznossá teszi őket olyan környezetben, ahol korlátozott a hely, és a tárolókapacitás maximalizálása érdekében a tartályokat magasan kell egymásra rakni.

Mi az a rácsrendszer?

Az Akro-Mils 33224 sorozatú osztódobozok olyan rácsrendszerrel rendelkeznek, amely betűkkel/számokkal öntött rácsokkal rendelkezik az alkatrészek könnyű nyomon követése érdekében.

Hogyan tisztítsuk meg az Akro-Grid elválasztó dobozokat?

  • Puha sörtéjű kefével vagy kendővel távolítson el minden laza szennyeződést, port vagy törmeléket a felületről.
  • Mártson egy tiszta ruhát vagy szivacsot a szappanos vízbe, és tisztítsa meg a doboz belsejét és külsejét, ügyelve a makacs foltokra vagy foltokra.
  • Alaposan öblítse le a dobozt tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Szárítsa meg a dobozt tiszta törülközővel, vagy hagyja levegőn megszáradni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?