GAST 1HAB-25-M100X Piston Air Compressor, 0.166 hp, 1 Phase, 115VAC, 100 psi Max Continuous Pressure | CP6HRN 33K634

GAST 1HAB-25-M100X Piston Air Compressor, 0.166 hp, 1 Phase, 115VAC, 100 psi Max Continuous Pressure

Raktáron
Tétel: CP6HRN Típus: 1HAB-25-M100XKereszthivatkozás: 33K634

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,113.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságDesignTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemÁr
GAST 3HBB-32-M300AX dugattyús légkompresszor, 115 VAC, rozsdamentes acél szelep | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Dugattyú6.617.25 "14.25 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€1,483.96
GAST 3LBA-251-M300AX dugattyús légkompresszor 1/3hp 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Dugattyú6.617.25 "14.25 "172532 fok és 104 fok F közöttIgen€1,776.75
GAST 4HCC-40-M450X dugattyús légkompresszor 1/2hp 115/230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Olajmentes12/613.25 "12 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€1,818.51
GAST 5HCD-43-M550NGX dugattyús légkompresszor 3/4hp 115/208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Olajmentes14/714.5 "12 1 / 16 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€2,048.29
GAST 4LCB-246S-M450GX dugattyús légkompresszor 1/2hp 115/230v 1ph | AC9KUH 3HDG6 4LCB-246S-M450GX8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 fok és 104 fok F közöttIgen€2,413.64
GAST 5LCA-246S-M550GX dugattyús légkompresszor 3/4hp 115/230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 fok és 104 fok F közöttIgen€2,592.68
GAST 6LCF-246S-M616NEX dugattyús légkompresszor 1hp 115/230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 fok és 104 fok F közöttIgen€3,010.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 1HAB-25-M100X Piston Air Compressor, 0.166 hp, 1 Phase, 115VAC, 100 psi Max Continuous Pressure
€2,113.13 /Mértékegység