GAST 4LCB-246S-M450GX dugattyús légkompresszor 1/2hp 115/230v 1ph | AC9KUH 3HDG6

GAST 4LCB-246S-M450GX dugattyús légkompresszor 1/2hp 115/230v 1ph

Raktáron
Tétel: AC9KUH Típus: 4LCB-246S-M450GXKereszthivatkozás: 3HDG6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,413.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légkompresszor
Henger anyagaÖntöttvas
befejezSzürke festék
Ingyenes levegő CFM @ 0 PSI3.1
Ingyenes levegő CFM @ 20 PSI3.5
Ingyenes levegő CFM @ 50 PSI0
Teljes terhelésű erősítők12/6
HP1/2
Hz60
Bemeneti méret1 / 4 "NPT
Kenés típusaOlajmentes
Max. PSI folytatás / Int.50/50
motor típusaKondenzátor indítás
Hengerek száma2
Kimeneti méret1 / 4 "NPT
Teljes magasság8 1 / 3 "
Teljes hossz16 1 / 16 "
Teljes szélesség12.25 "
Fázis1
RPM1750
Hangértékelés75 dBA
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
HővédelemIgen
szelepRozsdamentes acél
Feszültség115 / 230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.405
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8414801605
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságDesignTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszTeljes szélességRPMTemp. HatótávolságHővédelemÁr
GAST 3HBB-32-M300AX dugattyús légkompresszor, 115 VAC, rozsdamentes acél szelep | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Dugattyú6.617.25 "14.25 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€1,483.96
GAST 3LBA-251-M300AX dugattyús légkompresszor 1/3hp 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Dugattyú6.617.25 "14.25 "172532 fok és 104 fok F közöttIgen€1,776.75
GAST 4HCC-40-M450X dugattyús légkompresszor 1/2hp 115/230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Olajmentes12/613.25 "12 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€1,818.51
GAST 5HCD-43-M550NGX dugattyús légkompresszor 3/4hp 115/208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Olajmentes14/714.5 "12 1 / 16 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€2,048.29
GAST 5LCA-246S-M550GX dugattyús légkompresszor 3/4hp 115/230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 fok és 104 fok F közöttIgen€2,592.68
GAST 6LCF-246S-M616NEX dugattyús légkompresszor 1hp 115/230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 fok és 104 fok F közöttIgen€3,010.77
GAST 7HDD-57-M750X dugattyús légkompresszor 1-1/2hp | AE2QWR 4Z460 7HDD-57-M750X8.5 "Ringatódugattyú21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 fok és 104 fok F közöttAutomatikus€3,753.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GAST 4LCB-246S-M450GX dugattyús légkompresszor 1/2hp 115/230v 1ph
€2,413.64 /Mértékegység