Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK C000506001 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes fém sárga | AB3JUM 1TVA9

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Tömítőgyűrű 6 hüvelykes fém sárga

Raktáron
Tétel: AB3JUM Modell: C000506001Kereszthivatkozás: 1TVA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál sebfém tömítés
színekSárga, szürke szalaggal
Belül Dia.7.187 "
AnyagFémmel megerősített
Fém detektálhatóIgen
Dia kívül.8.75 "
Temp. Hatótávolság-320-től 950 F-ig
Vastagság11 / 64 "
típusANSI 150 fontos karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.21
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8484200000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekBelül Dia.VastagságtípusTételAnyagMax. NyomásÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes Ptfe fehér | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 - 500 Ffehér6.625 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésPTFE1200 psi€86.66
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes Ptfe fehér | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 - 500 Ffehér6.625 "1 / 8 "GyűrűKarimás tömítésPTFE1200 psi€163.81
FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIA 37555-0106 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes szervetlen szálas szürke | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100-től 800 F-igSzürke6.625 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésSzervetlen rost1200 psi€12.62
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Tömítőgyűrű 6 hüvelykes szintetikus szál kék | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40-től 400 F-igKék és törtfehér6.625 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésSzintetikus rost500 psi€20.59
FÖKKÖNYV TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK C000506003 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes fém sárga | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320-től 950 F-igSárga, szürke szalaggal7.187 "11 / 64 "ANSI 300 fontos karimaSpirál sebfém tömítésFémmel megerősített-€32.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Tömítőgyűrű 6 hüvelykes fém sárga
€28.37 /Mértékegység