Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Tömítőgyűrű 6 hüvelykes szintetikus szál kék | AB3JTZ 1TUZ6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 6 hüvelykes tömítőgyűrű szintetikus szálkék

Raktáron
Tétel: AB3JTZ Modell: 37760-0106Kereszthivatkozás: 1TUZ6
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
€20.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekKék és törtfehér
Belül Dia.6.625 "
AnyagSzintetikus rost
Max. Nyomás500 psi
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.8.75 "
Temp. Hatótávolság-40-től 400 F-ig
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód5603110090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságszínekBelül Dia.VastagságtípusTételAnyagMax. NyomásÁr
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes Ptfe fehér | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 - 500 Ffehér6.625 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésPTFE1200 psi€86.66
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes Ptfe fehér | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 - 500 Ffehér6.625 "1 / 8 "GyűrűKarimás tömítésPTFE1200 psi€163.81
FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIA 37555-0106 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes szervetlen szálas szürke | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100-től 800 F-igSzürke6.625 "1 / 16 "GyűrűKarimás tömítésSzervetlen rost1200 psi€12.62
FÖKKÖNYÖK TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK C000506001 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes fém sárga | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320-től 950 F-igSárga, szürke szalaggal7.187 "11 / 64 "ANSI 150 fontos karimaSpirál sebfém tömítésFémmel megerősített-€28.37
FÖKKÖNYV TÖMÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK C000506003 Tömítésgyűrű 6 hüvelykes fém sárga | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320-től 950 F-igSárga, szürke szalaggal7.187 "11 / 64 "ANSI 300 fontos karimaSpirál sebfém tömítésFémmel megerősített-€32.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 6 hüvelykes tömítőgyűrű szintetikus szálkék
€20.59 /Mértékegység