SCHNEIDER ELECTRIC Nyomógomb, 16 mm, pillanatnyi akció


Szűrő
Alapanyag: Műanyag , Drágakőfoglalat: Műanyag , Kapcsolat értékelése: 1.5A @ 120 VAC, 1 A @ 240 VAC, 1 A @ 24 VDC, 0.7 A @ 24 VDC, 0.2 A @ 125 V DC, 0.15 A @ 125 V DC , Lámpamodul feszültség: 24V DC , Lámpa típusa: LED , Lámpa feszültség: 24 VDC , Jelmagyarázat/háttérszín: Nincs legenda , Operátorok száma: 1 , Méret: 16mm , Terminál csatlakozás: Quick Connect , Üzemeltető típusa: Szögletes öblítőgomb
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
XB6ECW3B2P
Zöld€39.45
B
XB6ECW4B2P
Piros€36.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?