Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 2. osztályú transzformátor 24vac 50 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AB9QMQ Modell: TR50VA005Kereszthivatkozás: 2ETD1
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
€50.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.5 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság3"
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLáb vagy 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés50
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

Funkcionális eszközök Az INC / RIB TR50VA005 transzformátor alkalmas az elektromos áram felügyeletére és vezérlésére, elengedhetetlenek. Ezt az érzékelőt ipari környezetben, HVAC-rendszerekben és egyéb elektromos berendezésekben használják. Állítható küszöbértéke precíz áramérzékelést tesz lehetővé, így alkalmas a pontos áramfigyelést igénylő alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Functional Devices Az INC / RIB TR50VA005 transzformátor nyitott burkolatú, könnyű hozzáférést és láthatóságot biztosít.
  • A kényelmes telepítés és csatlakoztathatóság érdekében elsődleges csatlakozási varratokkal rendelkezik.
  • Ez a transzformátor zökkenőmentesen működik mind az 50 Hz-es, mind a 60 Hz-es elektromos rendszereken, kielégítve a különböző energiaigényeket.
  • Másodlagos csatlakozást kínál, amelyet 8 hüvelykes vezetékek tesznek lehetővé, rugalmasságot biztosítva a kábelezési konfigurációkban.

Kompatibilis tartozékok:

  • 3M MVU14-10RX gyűrűs kapocs, kék tompa: Ez a gyűrűs kapocs a henger körül szigeteléssel van ellátva, amely megakadályozza a huzalszálak kilazulását. Minimálisra csökkenti a véletlen érintkezés kockázatát, véd a rövidzárlat, az elhasználódás és a korróziós károk ellen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a Functional Devices INC / RIB TR50VA005 transzformátornak az üzemi hőmérséklete?

V. -30 és 140 °F közötti hőmérsékleten tud működni.

K. Melyek a Functional Devices INC / RIB TR50VA005 transzformátor összetevői?

V. Ez a transzformátor megszakítóval rendelkezik, amely fokozza a transzformátor és a csatlakoztatott eszközök biztonsági és védelmi jellemzőit.

K. Ez a transzformátor érzékeli a terhelési áramot?

V. Igen, fel van szerelve kimeneti csatlakozókkal és LED-ekkel, amelyek jelzik a kioldási pontokat és a terhelési áram érzékelését.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€54.87
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€56.42
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€59.05
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€68.62
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt11004"szobai3.03 "€63.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA001 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Nem értékelt1502.677 "szobai2.879 "€35.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 2. osztályú transzformátor 24vac 50 Va 1 Ph
€50.01 /Mértékegység