Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Class 2 Transformer 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AB9QMX Modell: TR100VA001Kereszthivatkozás: 2ETD7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€71.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység2.5 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNem értékelt
Ház típusaszobai
Magasság3.03 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLáb vagy 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés100
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.818
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIB TR100VA001 transzformátort a HVAC rendszerben használják a hatékony és megszakítás nélküli elektromos áramelosztás érdekében.

Jellemzők:

  • Nyitott burkolattal rendelkezik a hatékony hőelvezetés érdekében a transzformátorban.
  • Ez az előre behuzalozott relé kötözött csatlakozással rendelkezik, ami leegyszerűsíti a bekötési folyamatot és javítja a csatlakoztathatóságot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú rögzítést kínál a Functional Devices RIB TR100VA001 transzformátor?

V. Lehetővé teszi a 1/2 hüvelykes agy és láb rögzítését a biztonságos telepítés érdekében.

K. Milyen karbantartást igényel ez a transzformátor?

A. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e túlmelegedés vagy fizikai sérülés jele. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről a transzformátor körül, és törölje le a felgyülemlett port egy száraz, puha ruhával. Az időszakos ellenőrzések hozzájárulnak az optimális teljesítményhez.

K. Biztonságos a Functional Devices TR100VA001 transzformátor szállítása közben?

A. Legyen körültekintő a transzformátor szállításakor. A fizikai sérülések elkerülése érdekében használjon megfelelő csomagolást. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan van elhelyezve, hogy elkerülje a belső alkatrészeket befolyásoló ütéseket.

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségMélységA ház értékeléseFázisVA minősítésSzélességHáz típusaMagasságÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3"€54.38
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA014 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Nem értékelt1503.44 "szobai3.06 "€58.49
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Nem értékelt1503.5 "szobai3.06 "€60.23
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA001 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3"€64.12
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA003 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.06 "€62.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR75VA005 Class 2 Transformer 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Nem értékelt1753.88 "szobai3.03 "€75.00
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA001 Class 2 Transformer 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Nem értékelt1502.677 "szobai2.879 "€37.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 2. osztályú transzformátor 24vac 100 Va 1 Ph
€71.34 /Mértékegység