Functional Devices Inc. A RIBXKTF áramérzékelő ideális az elektromos áram felügyeletére alkalmazásokban. Az energiagazdálkodásban, a berendezések védelmében és az automatizálásban használják az optimális működési hatékonyság és biztonság biztosítása érdekében az elektromos berendezésekben. Ez az eszköz biztosítja az elektromos rendszerekben folyó áram pontos mérését és szabályozását.
Jellemzők:
- Ez az érzékelő szilárd magkialakítással rendelkezik, hogy robusztus teljesítményt biztosítson az elektromos áramok felügyeletében.
- Ez az érzékelő felületre szerelhető, hogy megkönnyítse a telepítést különféle alkalmazásokban.
- 0.5 hüvelyk átmérőjű érzékelőfurattal rendelkezik, hogy megfelelő vezetékeket helyezzen el a pontos áramméréshez.
- Ez az eszköz tűs elektromos csatlakozással rendelkezik, amely biztonságos és megbízható interfészt biztosít.
- Két érintkezővel van felszerelve az egyszerű elektromos csatlakoztatás megkönnyítése érdekében.
- Ez az áramérzékelő rögzített kioldási ponttal működik, hogy biztosítsa a védelmi reakciójának következetességét.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi ennek a RIBXKTF áramérzékelőnek a kioldási késleltetése?
V. Ennek a kioldási késleltetése 1 másodperc, ami gyors választ ad a rendellenes áramviszonyokra.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a Funkcionális eszközök áramérzékelőjének kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az alkalmazási igény, az áramerősség, a feszültség-kompatibilitás, a szerelési stílus, a beállítási mód, a válaszidő, a megbízhatóság, a szabványoknak való megfelelés, a vezetékméret-kompatibilitás, a környezeti feltételek, az integrációs képességek, a helyszűke és a karbantartási követelmények.
K. Mi ennek a RIBXKTF áramérzékelőnek a kioldási pontja?
V. Rögzített 0.25 A kioldási ponttal működik, amely egy meghatározott küszöböt biztosít a védelmi intézkedések kiváltására.
K. Ez a RIBXKTF áramérzékelő képes különféle méretű vezetékeket fogadni?
V. Igen, a támasztóvezetékek mérete 22 AWG-től 14 AWG-ig terjed, rugalmasságot biztosítva a huzalozási konfigurációkban.
K. Hogyan karbantarthatom ezt a funkcionális eszközök áramérzékelőjét?
A.
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a sérüléseket vagy törmeléket, ügyelve arra, hogy az érzékelő nyílás tiszta-e.
- Rendszeresen ellenőrizze a biztonságos és korróziómentes érintkezőket, és ellenőrizze, hogy a vezetékek mérete megfelel-e az előírásoknak.
- Rendszeresen szimulálja a túláramot és az aluláramot az érzékelő helyes válaszának ellenőrzéséhez és a kapcsoló beállítási funkcióinak értékeléséhez.
- Erősítse meg a telepítést a megadott hőmérsékleti és páratartalom-tartományon belül, és alkalmazzon védőintézkedéseket a zord körülmények között.
- Biztosítsa a biztonságos rögzítést, mentes a túlzott vibrációtól vagy mozgástól, amely befolyásolhatja az érzékelő helyzetét.
- Vezessen nyilvántartást az ellenőrzésekről, és jegyezze fel a rutinellenőrzések során észlelt rendellenességeket vagy eltéréseket.