Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKF Áramérzékelő Szilárd 0.25-150A | AB6EHP 21AJ44

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKF áramérzékelő szilárd 0.25-150A

Raktáron
Tétel: AB6EHP Modell: RIBXKFKereszthivatkozás: 21AJ44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAktuális érzékelő
erősítők0.25 a 150
KapcsolatfelvételA
Core típusSzilárd
Elektromos kapcsolat16 "vezetékes vezeték
Bemeneti feszültség30 VAC/DC
FelszerelésTab
Érzékelő tartomány0.25-150.00A
ÁllapotjelzőLépjen kapcsolatba a Closer céggel
Utazás késése (sec.)0 a 10
Trip Point (amper)0.25
típusSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Bemeneti áram (4 A)
    • Almárka: RIB

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos kapcsolatÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKTF Áramérzékelő Szilárd 0.25-150A | AF7HFL 21AJ42 RIBXKTFTerminálcsík€47.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKF áramérzékelő szilárd 0.25-150A
€44.76 /Mértékegység