VALLEY CRAFT Kézi teherautók pneumatikus kerekekkel


Szűrő
fék: Igen , Keret anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Pneumatikus
StílusModellMegfelel a cipő méreténekMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
F84010A7
8 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,489.49
ajánlatkérés
B
F89699
8 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "€4,034.41
ajánlatkérés
A
F84009A0
10 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,528.07
ajánlatkérés
C
F84008A1
10 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "€1,528.07
ajánlatkérés

Kézi teherautók pneumatikus kerekekkel

A Valley Craft kézi teherautók nehéz és nehézkes rakományok szállítását végzik ipari és kereskedelmi terekben. Alumínium vázszerkezettel rendelkeznek, acél saruval akár 600 font súlyig. Ezek a teherautók ikerfogantyúval / hurkos fogantyúval rendelkeznek a teherautók tartásához és pneumatikus kerekekkel, amelyek bármilyen felületen átgurulnak. Egyes modellek fékekkel vannak felszerelve a mobilitás növelése érdekében, sárvédőkkel, amelyek extra vontatási felületet biztosítanak, és cserélhető acél védőburkolatokkal védik a teherautók túlméretes csúszósíneit. Raptor Supplies egyben kaszinó kézi teherautók csúszó kerettel, hátsó forgatható kerekekkel és biztonságos hevederrögzítővel, racsnis rögzítéssel akár 1000 font súlyig. Válasszon a teherautók széles választékából, 8 x 16, 8 x 23 és 10 x 16 hüvelykes cipőméretekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?