FSI FSI Heat 200A Heat 200A dízel vízmelegítő 440000 Btu | AD8QRH 4LUU6

FSI FSI Heat 200A Heat 200A dízel vízmelegítő 440000 Btu

Raktáron
Tétel: AD8QRH Modell: FSI Heat 200AKereszthivatkozás: 4LUU6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€29,635.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDekontaminációs zuhanyvízmelegítő
Btu440000
Méretek31x 51 x 31 "
Áramlási sebesség14 gpm
ÜzemanyagtípusDízel
Kimenetek száma3
nyomás tartomány100 psi
TartályméretTank nélküli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 149.69
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8419110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos besorolás (115V / 60 Hz / 15A)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FSI FSI Heat 200A Heat 200A dízel vízmelegítő 440000 Btu
€29,635.53 /Mértékegység