REELCRAFT Kábeltároló orsók, kézi hajtókar, 30000 CS sorozat


Szűrő
Vezeték hossza: Nem számít , Mérő/vezető: 10/3, 12/3, 16/3 , Fokozat: Ipari , Magasság: 20.25 " , NEMA csatlakozó konfiguráció: Egyik sem , NEMA aljzat konfigurációja: Egyik sem , Kiadóhelyek száma: 0 , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 125 fok F között , Szélesség: 19.375 "
StílusModellMélységtartÁr (ÁFA nélkül)
A
CA30106-CS 1
19 "140 láb 10/3, 175 láb 12/3 és 425 láb 16/3€426.70
A
CA30112-CS 1
25 "280 láb 10/3, 350 láb 12/3 és 850 láb 16/3€443.02

Kábeltároló orsók, kézi hajtókar, 30000 CS sorozat

A kézi hajtókarral ellátott Reelcraft zsinórtároló orsók vezetőképes kábel vagy zsinórok tárolására, feltekerésére és lecsévélésére szolgálnak, hogy megvédjék őket a kusza és megtörődés okozta károktól. Porbevonatú, nagy nyomású acélszerkezettel rendelkeznek, önzáró rögzítőelemekkel a szerkezeti szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Ezek az orsók hosszú, 10/3, 12/3 és 16/3 kábeleket kezelnek. A tekercseket nem szabad feszültség alatt álló elektromos vezetékekkel használni. Válasszon a kábeltárcsák széles választékából, amelyek 19 és 25 hüvelyk mélységben kaphatók különböző hosszúságú zsinórok tartásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?