Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FSI F-GH kerti tömlő 3/4in50 láb | AD8QRQ 4LUV4

FSI F-GH kerti tömlő 3/4 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AD8QRQ Modell: F-GHKereszthivatkozás: 4LUV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€269.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos ellátó tömlő, kék
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
AnyagFilament poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917330000
Származási országCA

Termék részletek:

    • Sorozatképesség (300 psi)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FSI F-GH kerti tömlő 3/4 hüvelyk 50 láb
€269.38 /Mértékegység