Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07845.025.0025 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/4-20X1/4, 100PK | AH3EZQ 31KL20

GRAINGER U07845.025.0025 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/4-20X1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AH3EZQ Modell: U07845.025.0025Kereszthivatkozás: 31KL20

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.125 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaovális
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0774
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07845.025.0025 Aljzatkészlet Csavar ovális 1/4-20X1/4, 100PK
€32.32 /csomag